ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
金千吉
金千吉の 農具
金千吉の 除草具
金千吉の 根切り
根切 No.34
根切 No.34
注文コード
40245046
盆栽などのお手入れに。
用途
根切り用
材質
刃部:刃物鋼
幅(mm)
50
高さ(mm)
180
質量(g)
220
奥行(mm)
15
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
40245046
-
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
丸刃コブ切鋏
千吉 金
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
又枝切鋏
千吉 金
税込
¥
5,159
¥
4,690
(1)
バスケットへ
根切
Mokuba
税込
¥
9,669
~
¥
8,790
~
(5)
ブラッシュカッター
HIT(ヒット)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(2)
バスケットへ
根切鋤
吉岡刃物製作所
税込
¥
10,989
¥
9,990
(10)
バスケットへ
金象印 造園用根切り 720
浅香工業
税込
¥
7,469
¥
6,790
バスケットへ
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
クニペックス(KNIPEX)
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(3)
金象印 根切り 大
浅香工業
税込
¥
7,469
¥
6,790
(1)
バスケットへ
コブ切(黒染)
源造刃物
税込
¥
7,469
¥
6,790
バスケットへ
250mm喰切り
エスコ
税込
¥
3,080
¥
2,800
(1)
バスケットへ
剪定鋏ユニーク
岡恒
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(71)
根切り刃
RYOBI (リョービ)
税込
¥
9,339
~
¥
8,490
~
太枝切 太丸
ニシガキ工業
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(37)
又枝切 (大)
兼次
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
バスケットへ
又枝切(黒染)
源造刃物
税込
¥
7,469
¥
6,790
バスケットへ
陶器用ヤットコ
クニペックス(KNIPEX)
税込
¥
4,279
¥
3,890
バスケットへ
根切り
千吉 金
税込
¥
9,779
¥
8,890
バスケットへ
根切バール
千吉 金
税込
¥
15,290
¥
13,900
(2)
バスケットへ
金象印 根切り 小
浅香工業
税込
¥
7,029
¥
6,390
(2)
バスケットへ
金象 根切りしやすい植木ショベル
浅香工業
税込
¥
3,399
¥
3,090
(8)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
除草具
根切り
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「除草具」にはこんなカテゴリがあります
ネジリ鎌
雑草抜き
草削り
木の皮削り
根切り
シェアする