ヤヨイ化学
マスティS・8
塗布型の速乾性防カビ剤。
壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
施工面積
20m
2
/2L
危険物の性状
水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個(2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40374582
-
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください