60WLED投光器
ハイパワー高輝度60W LED採用。
300Wバラストレス水銀ランプより明るく、消費電力も約1/5に抑えられます。
電源投入ですぐに明るく点灯。
CO2排出量を削減。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
アース不要の二重絶縁構造。
軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製薄型コンパクトボディ。
新型強力バイスでガッチリ固定。
上下180度、左右360度首振り。
アーム部に固定設置用台座付。
照度(Lx)
(照射方向中心部の平均照度)
1m先/約3560、5m先/約160.1、10m先/約45.7
仕様二重絶縁、VM-4型バイス付
トラスコ品番423-8575
質量(kg)3.3
色昼光色相当
定格電力(W)60
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225.5×74.5×499
電線太さ(mm2)0.75
照明装置60W高輝度LED
電線仕様-種別VCT
色温度(K)6500
ランプ寿命約40000時間
電源タイプ電源コード式
ビーム角度(°)60
特殊用途防雨
内容量1台
1m先/約3560、5m先/約160.1、10m先/約45.7
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮説用です。施設照明用途には使用しないでください。