曜日別特売

ミニカラーグリップ

ミニカラーグリップ - KITACOミニカラーグリップ - KITACOミニカラーグリップ - KITACOミニカラーグリップ - KITACOミニカラーグリップ - KITACOミニカラーグリップ - KITACO
(7件のレビュー)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。

全長(mm)108適合汎用内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24ハンドル径(Φmm)22.2内容量1セット(2本)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40280536902-0000011レッド
800
499
549(税込)
翌々日出荷
40280545902-0000012ホワイト
800
499
549(税込)
翌々日出荷
40280554902-0000013イエロー
800
499
549(税込)
翌々日出荷
40280563902-0000014ブルー
800
499
549(税込)
当日出荷
40280572902-0000015クリア
800
499
549(税込)
翌々日出荷
40280581902-0001000パステルピンク
800
499
549(税込)
翌々日出荷
40280527902-0000010ブラック
800
取扱い終了
40280597902-0001004パステルバイオレット
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40280554
2024-01-16
用途: バイク用
ピデスアート製造業

どうしても黄色が欲しくて購入しました。
ただ先にレビューにあるように手に黄色が付着してしまいます。
なので装着時にパーツクリーナーで散々拭いてから装着しました。
使用には問題無いので購入の際は最初に拭き取りをお勧めします。

対象商品 : 40280536
2018-06-05
用途: バイク補修

発色も良く、純正っぽくてよいです。握った質感も良くまた購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 40280527
2016-09-29
用途: DIO(AF34)の交換用として

素手で握っても手が黒くならないところが良い。個人的にアクセル側の突起は不要ですが、指に引っかかりが欲しい人にはよろしいかと。

対象商品 : 40280527
2016-04-28
用途: DIY
教育・研究機関

ブレーキレバー交換時にグリップ購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40280554
2021-05-19
用途: グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色落ちが酷い。触っただけで手が真っ黄色。
ゴム質が硬くてつけにくい。

対象商品 : 40280563
2016-01-16
用途: カブのグリップに装着
飲食業

カブのグリップに装着致しましたが
スロットル側はスムーズに入りましたが 左側はチョッと キツイ ブラスチックハンマーで やっと

対象商品 : 40280527
2013-09-11
用途: 高圧洗浄機用として

左右選べれば良い。バイクで使用しないので、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする