曜日別特売

ジョーマックス L070

ジョーマックス L070 - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070 - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070 - NBK(鍋屋バイテック会社)
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法e(Φmm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37542032L070-B-11H7-11H734.4-819-12.7210.341.841.8111150.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
37542041L070-B-11H7-12H734.4-819-12.7210.341.841.8111250.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542057L070-B-11H7-14H734.4-819-12.7210.341.852.3111450.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542075L070-B-11H7-15H734.4-819-12.7210.341.852.3111550.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542084L070-B-11H7-16H734.4-819-12.7210.341.852.3111650.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542102L070-B-11H7-17H734.4-819-12.7210.341.852.3111750.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542111L070-B-11H7-18H734.4-819-12.7210.341.862.8111850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542127L070-B-11H7-19H734.4-819-12.7210.341.862.8111950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542145L070-B-12H7-12H734.4-819-12.7210.341.841.8121250.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542154L070-B-12H7-14H734.4-819-12.7210.341.852.3121450.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542172L070-B-12H7-15H734.4-819-12.7210.341.852.3121550.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542181L070-B-12H7-16H734.4-819-12.7210.341.852.3121650.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542206L070-B-12H7-17H734.4-819-12.7210.341.852.3121750.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542215L070-B-12H7-18H734.4-819-12.7210.341.862.8121850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542224L070-B-12H7-19H734.4-819-12.7210.341.862.8121950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542242L070-B-14H7-14H734.4-819-12.7210.352.352.3141450.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542267L070-B-14H7-15H734.4-819-12.7210.352.352.3141550.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542276L070-B-14H7-16H734.4-819-12.7210.352.352.3141650.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542294L070-B-14H7-17H734.4-819-12.7210.352.352.3141750.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542303L070-B-14H7-18H734.4-819-12.7210.352.362.8141850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542312L070-B-14H7-19H734.4-819-12.7210.352.362.8141950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542416L070-B-15H7-15H734.4-819-12.7210.352.352.3151550.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542425L070-B-15H7-16H734.4-819-12.7210.352.352.3151650.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542443L070-B-15H7-17H734.4-819-12.7210.352.352.3151750.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542452L070-B-15H7-18H734.4-819-12.7210.352.362.8151850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542461L070-B-15H7-19H734.4-819-12.7210.352.362.8151950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542486L070-B-16H7-16H734.4-819-12.7210.352.352.3161650.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542504L070-B-16H7-17H734.4-819-12.7210.352.352.3161750.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542513L070-B-16H7-18H734.4-819-12.7210.352.362.8161850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542522L070-B-16H7-19H734.4-819-12.7210.352.362.8161950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542592L070-B-17H7-17H734.4-819-12.7210.352.352.3171750.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542601L070-B-17H7-18H734.4-819-12.7210.352.362.8171850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542617L070-B-17H7-19H734.4-819-12.7210.352.362.8171950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542635L070-B-18H7-18H734.4-819-12.7210.362.862.8181850.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542644L070-B-18H7-19H734.4-819-12.7210.362.862.8181950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542662L070-B-19H7-19H734.4-819-12.7210.362.862.8191950.29.40.52500.25
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533596L070-S-11H7-11H734.435.181910.7-2-41.841.8111150.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533605L070-S-11H7-12H734.435.181910.7-2-41.841.8111250.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533614L070-S-11H7-14H734.435.181910.7-2-41.852.3111450.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533632L070-S-11H7-15H734.435.181910.7-2-41.852.3111550.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533641L070-S-11H7-16H734.435.181910.7-2-41.852.3111650.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533666L070-S-11H7-17H734.435.181910.7-2-41.852.3111750.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533675L070-S-11H7-18H734.435.181910.7-2-41.862.8111850.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533684L070-S-11H7-19H734.435.181910.7-2-41.862.8111950.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533702L070-S-12H7-12H734.435.181910.7-2-41.841.8121250.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533711L070-S-12H7-14H734.435.181910.7-2-41.852.3121450.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533736L070-S-12H7-15H734.435.181910.7-2-41.852.3121550.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533745L070-S-12H7-16H734.435.181910.7-2-41.852.3121650.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533763L070-S-12H7-17H734.435.181910.7-2-41.852.3121750.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533772L070-S-12H7-18H734.435.181910.7-2-41.862.8121850.23.61140000.38
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする