曜日別特売

ジョーマックス L090

ジョーマックス L090 - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L090 - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L090 - NBK(鍋屋バイテック会社)
質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法e(Φmm)
寸法n(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37543344L090-B-18H7-18H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8181854.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543353L090-B-18H7-19H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8181954.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543371L090-B-18H7-20H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8182054.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543387L090-B-18H7-22H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8182254.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543414L090-B-18H7-25H753.6--11.220.7-19.13-10.662.883.3182554.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543423L090-B-19H7-19H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8191954.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543441L090-B-19H7-20H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8192054.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543457L090-B-19H7-22H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8192254.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543484L090-B-19H7-25H753.6--11.220.7-19.13-10.662.883.3192554.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543554L090-B-20H7-20H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8202054.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543563L090-B-20H7-22H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8202254.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543597L090-B-20H7-25H753.6--11.220.7-19.13-10.662.883.3202554.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543606L090-B-22H7-22H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8222254.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543633L090-B-22H7-25H753.6--11.220.7-19.13-10.662.883.3222554.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543694L090-B-25H7-25H753.6--11.220.7-19.13-10.683.383.3252554.6270.52500.25
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534901L090-S-18H7-18H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8181854.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534917L090-S-18H7-19H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8181954.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534935L090-S-18H7-20H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8182054.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534944L090-S-18H7-22H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8182254.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534971L090-S-18H7-25H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.883.3182554.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534987L090-S-19H7-19H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8191954.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535005L090-S-19H7-20H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8192054.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535014L090-S-19H7-22H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8192254.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535041L090-S-19H7-25H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.883.3192554.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535084L090-S-20H7-20H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8202054.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535093L090-S-20H7-22H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8202254.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535127L090-S-20H7-25H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.883.3202554.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535136L090-S-22H7-22H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.862.8222254.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535163L090-S-22H7-25H753.653.922.411.220.711.2-34.6-62.883.3222554.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535224L090-S-25H7-25H753.653.922.411.220.711.2-34.6-83.383.3252554.69.8190000.38
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539092L090-U-18H7-18H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8181854.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539101L090-U-18H7-19H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8181954.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539126L090-U-18H7-20H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8182054.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539135L090-U-18H7-22H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8182254.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539162L090-U-18H7-25H753.6--11.220.7-22.43-11.262.883.3182554.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539171L090-U-19H7-19H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8191954.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539196L090-U-19H7-20H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8192054.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539205L090-U-19H7-22H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8192254.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539232L090-U-19H7-25H753.6--11.220.7-22.43-11.262.883.3192554.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539275L090-U-20H7-20H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8202054.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539284L090-U-20H7-22H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8202254.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539311L090-U-20H7-25H753.6--11.220.7-22.43-11.262.883.3202554.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539327L090-U-22H7-22H753.6--11.220.7-22.43-11.262.862.8222254.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539354L090-U-22H7-25H753.6--11.220.7-22.43-11.262.883.3222554.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37539415L090-U-25H7-25H753.6--11.220.7-22.43-11.283.383.3252554.614.7136000.38
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543362L090-B-18H7-19G753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8181954.6270.52500.25
2,780
取扱い終了
返品不可
37543405L090-B-18H7-24G753.6--11.220.7-19.13-10.662.883.3182454.6270.52500.25
2,780
取扱い終了
返品不可
37543396L090-B-18H7-24H753.6--11.220.7-19.13-10.662.883.3182454.6270.52500.25
2,780
取扱い終了
返品不可
37543493L090-B-19G7-19G753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8191954.6270.52500.25
2,780
取扱い終了
返品不可
37543502L090-B-19G7-20H753.6--11.220.7-19.13-10.662.862.8192054.6270.52500.25
2,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする