曜日別特売

ジョーマックス SS095

ジョーマックス SS095 - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS095 - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS095 - NBK(鍋屋バイテック会社)
質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法n(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37551981SS095-B-20H7-20H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8202063.837.30.52500.25
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37546853SS095-S-20H7-20H753.611.225.353.922.434.611.262.862.8202063.813.1190000.38
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37549416SS095-U-20H7-20H753.611.225.353.922.43-11.262.862.8202063.819.7136000.38
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37551717SS095-B-18H7-18H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8181863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551735SS095-B-18H7-19G753.611.225.353.919.13-10.662.862.8181963.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551726SS095-B-18H7-19H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8181963.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551744SS095-B-18H7-20H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8182063.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551753SS095-B-18H7-22H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8182263.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551771SS095-B-18H7-24G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3182463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551762SS095-B-18H7-24H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3182463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551787SS095-B-18H7-25H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3182563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551805SS095-B-18H7-28G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3182863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551796SS095-B-18H7-28H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3182863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551902SS095-B-19G7-19G753.611.225.353.919.13-10.662.862.8191963.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551911SS095-B-19G7-20H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8192063.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551927SS095-B-19G7-22H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8192263.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551945SS095-B-19G7-24G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551936SS095-B-19G7-24H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551954SS095-B-19G7-25H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551972SS095-B-19G7-28G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551963SS095-B-19G7-28H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551823SS095-B-19H7-19G753.611.225.353.919.13-10.662.862.8191963.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551814SS095-B-19H7-19H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8191963.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551832SS095-B-19H7-20H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8192063.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551841SS095-B-19H7-22H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8192263.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551866SS095-B-19H7-24G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551857SS095-B-19H7-24H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551875SS095-B-19H7-25H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551893SS095-B-19H7-28G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551884SS095-B-19H7-28H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3192863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37551997SS095-B-20H7-22H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8202263.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552015SS095-B-20H7-24G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3202463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552006SS095-B-20H7-24H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3202463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552024SS095-B-20H7-25H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3202563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552042SS095-B-20H7-28G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3202863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552033SS095-B-20H7-28H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3202863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552051SS095-B-22H7-22H753.611.225.353.919.13-10.662.862.8222263.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552076SS095-B-22H7-24G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3222463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552067SS095-B-22H7-24H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3222463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552085SS095-B-22H7-25H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3222563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552103SS095-B-22H7-28G753.611.225.353.919.13-10.662.883.3222863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552094SS095-B-22H7-28H753.611.225.353.919.13-10.662.883.3222863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552164SS095-B-24G7-24G753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552173SS095-B-24G7-25H753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552191SS095-B-24G7-28G753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552182SS095-B-24G7-28H753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552121SS095-B-24H7-24G753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552112SS095-B-24H7-24H753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242463.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552137SS095-B-24H7-25H753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242563.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
37552155SS095-B-24H7-28G753.611.225.353.919.13-10.683.383.3242863.837.30.52500.25
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする