曜日別特売

カプリコン MJTシリーズ MJT-65

カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5内容量1個
924件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37514653MJT-65-BL-15-1565152.517.5-35151590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514662MJT-65-BL-15-1665152.517.5-35151690460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514671MJT-65-BL-15-1865152.517.5-35151890460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514687MJT-65-BL-15-1965152.517.5-35151990460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514696MJT-65-BL-15-2065152.517.5-35152090460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514705MJT-65-BL-15-2565152.517.5-35152590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514714MJT-65-BL-16-1665152.517.5-35161690460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514723MJT-65-BL-16-1865152.517.5-35161890460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514732MJT-65-BL-16-1965152.517.5-35161990460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514741MJT-65-BL-16-2065152.517.5-35162090460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514757MJT-65-BL-16-2565152.517.5-35162590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514766MJT-65-BL-18-1865152.517.5-35181890460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514775MJT-65-BL-18-1965152.517.5-35181990460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514784MJT-65-BL-18-2065152.517.5-35182090460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514793MJT-65-BL-18-2565152.517.5-35182590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514802MJT-65-BL-19-1965152.517.5-35191990460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514811MJT-65-BL-19-2065152.517.5-35192090460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514827MJT-65-BL-19-2565152.517.5-35192590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514836MJT-65-BL-20-2065152.517.5-35202090460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514845MJT-65-BL-20-2565152.517.5-35202590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514854MJT-65-BL-25-2565152.517.5-35252590460.2
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521373MJT-65C-BL-15-1565152.51324/2535151590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521382MJT-65C-BL-15-1665152.51324/2535151690460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521391MJT-65C-BL-15-1865152.51324/2535151890460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521407MJT-65C-BL-15-1965152.51324/2535151990460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521416MJT-65C-BL-15-2065152.51324/2535152090460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521425MJT-65C-BL-15-2565152.51324/2535152590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521434MJT-65C-BL-16-1665152.51324/2535161690460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521443MJT-65C-BL-16-1865152.51324/2535161890460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521452MJT-65C-BL-16-1965152.51324/2535161990460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521461MJT-65C-BL-16-2065152.51324/2535162090460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521477MJT-65C-BL-16-2565152.51324/2535162590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521486MJT-65C-BL-18-1865152.51324/2535181890460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521495MJT-65C-BL-18-1965152.51324/2535181990460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521504MJT-65C-BL-18-2065152.51324/2535182090460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521513MJT-65C-BL-18-2565152.51324/2535182590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521522MJT-65C-BL-19-1965152.51324/2535191990460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521531MJT-65C-BL-19-2065152.51324/2535192090460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521547MJT-65C-BL-19-2565152.51324/2535192590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521556MJT-65C-BL-20-2065152.51324/2535202090460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521565MJT-65C-BL-20-2565152.51324/2535202590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37521574MJT-65C-BL-25-2565152.51324/2535252590460.2
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524076MJT-65CK-BL-15-1565152.51324/2535151590460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524085MJT-65CK-BL-15-1665152.51324/2535151690460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524094MJT-65CK-BL-15-1865152.51324/2535151890460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524103MJT-65CK-BL-15-1965152.51324/2535151990460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524112MJT-65CK-BL-15-2065152.51324/2535152090460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524121MJT-65CK-BL-15-2565152.51324/2535152590460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524137MJT-65CK-BL-16-1665152.51324/2535161690460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524146MJT-65CK-BL-16-1865152.51324/2535161890460.2
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする