曜日別特売

ヘラコテ 目地用

ヘラコテ 目地用 - 緑長(ミドリカネチョウ)

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木幅(mm)230高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403148456mm6(目地巾)
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
403148549mm9(目地巾)
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
4031486312mm12(目地巾)
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする