曜日別特売
12mm ヘラコテ 目地用 緑長(ミドリカネチョウ) 40314863

ヘラコテ 目地用12mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法・規格が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40314863
品番
12mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

用途
レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
寸法・規格(mm)
12(目地巾)
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)
230
高さ(mm)
60
質量(g)
80
奥行(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする