緑長(ミドリカネチョウ)
ヘラコテ 目地用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40314854
品番
9mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途
レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
寸法・規格(mm)
9(目地巾)
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)
230
高さ(mm)
60
質量(g)
80
奥行(mm)
30