Teroson(テロソン)
SB S 3000
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。
乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。
樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途
ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護
硬化時間(分)
50~60(常温)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40316412
ホワイト
ホワイト
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
40316421
ブラック
ブラック
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください