スポットエアコン クールスイファン
複数人数にも対応したミニドレン
全閉型ファンモータを搭載、モータ故障や事故の原因となる粉じん・ミストなどの侵入を防ぎます
地球にやさしい新冷媒(R407C)採用、オゾン破壊計数0
ミニドレン:熱交換機器一体の最新機構、ドレン水が激減
便利な排水機能。ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください)
かべピタ:3面をピタリと壁に寄せられます
エアフィルター:お手入れの簡単なエアフィルター装備
キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター
電線接続方法
電源コードなし
端子台に接続方式
電源(V)三相200
仕様1.5馬力・ミニドレン
種別床置型冷風2口
タイプフロアタイプ
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)63
運転範囲(室温℃)(湿度%)25℃(50%)~45℃(40%)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1090
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
消費電力(W)(50/60Hz)1450/1800
使用冷媒R407C
保護装置圧縮機:サーマルスイッチ・逆相防止リレー 送風機:サーマルスイッチ
運転音(dB)最大73(60Hz)
力率50/60Hz:72/80%
設置面積(m2)0.24
始動電流(A)(50/60Hz)21/20
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)5.8/6.5
圧縮機全密閉型ロータリー、出力0.9kw
除湿水の処理方法14Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください)
送風機出力(W)480
送風機排熱側風量(m3/min)22/25
送風機冷風側風量(m3/min)12/13
内容量1台
端子台に接続方式
注意
※切削油などの立ち込める場所では使用しないで下さい。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。排熱ダクトは別売になります。※3相200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います