ロングノーズプライヤ ソフト(バネ付)

ロングノーズプライヤ ソフト(バネ付) ミトロイ
(5件のレビュー)

樹脂パットで相手にキズをつけません。
奥のギザ歯で丸棒・ナットまで可能
先端が薄い(約4mm)
バネ内蔵で繰り返し作業に最適
軟線の切断可能

寸法L(mm)173 質量(g)165 呼び寸法(mm)165 寸法E(mm)42 寸法l(mm)55.5 寸法T(mm)3.6 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 軟線1.7 くわえられる加工物寸法(mm)20 口幅調節2段階 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40453935 LPS-165
2,860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40453935
2020-08-26
用途:
日常用途

メガネの歪みを修整するのに使うと、フレームに傷が入る心配も無く簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40453935
2019-09-20
用途:
バイク整備
富久屋サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャブレターのホースなど強く挾むと傷つくパーツの扱いに良い
もう少しロングノーズだと満点

1人が参考にしています
対象商品:
40453935
2017-09-12
用途:
バイクエンジンのロックワッシャのツメ起こし

せっかくO/Hしたのに新品のロックワッシャのツメをプライヤーで起こすと傷がついてしまうので、このソフトタッチで少し起こしてから当て棒で叩くように作業したら無傷のまま施工が完了できた。
但しシンノーズなので幅の広いツメの場合は別のサイズが良いと思われる。
せいぜい8mm位までが対応範囲。
作業数が多い場合は良いのだが1カ所の作業なら、バネはバーコのプライヤーの様にキャンセル機構があればもっと良い。

2人が参考にしています
対象商品:
40453935
2017-10-19
用途:
軟質材の締め付け作業
製造業

先端が細く戻しのばねがついているので非常に使いやすいです。

対象商品:
40453935
2017-04-10
用途:
ミニ四駆のチューンナップに

タミヤブランドのノースクラッチプライヤーと全く同じもの。個人的に黄色が好きなので、こちらの方が好み。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする