小型エンジン発電機

小型エンジン発電機 デンヨー

電圧補償巻線や初期励磁巻線を内蔵した、一歩進んだシンプル設計。故障しらずのブラシレス発電機。
新励磁方式(特許登録済)などを採用した高効率なブラシレス発電機で、モーターなどに対する始動性が抜群です。
デコンプ機構付リコイルスタータや電子点火方式により、軽く一発始動ができます。
エンジンの油量が低下した場合、異常をいち早く検知。警告灯が点灯し自動的にエンジンが非常停止し、機械を守ります。
過負荷から発電機を守る遮断器を標準装備しております。
使い勝手が最高、コンパクト設計。
長時間の連続運転が可能で手間いらず。
発電機にマッチした優れたエンジンを搭載。

全長(mm)510 極数2 電圧(V)100 全幅(mm)410 全高(mm)465 燃料無鉛レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)47 燃料タンク容量(L)12 コンセント仕様交流(AC)・15Aコンセント×2 相数単相(2線式) エンジン形式空冷4サイクルOHC 始動方式リコイルスタータ式 排気量(L)0.169 励磁方式自励式回転界磁形新ブラシレス方式 力率1 潤滑油量(L)0.6 エンジン型式ロビンEX17D 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
周波数(Hz)
電流(A)
燃料消費量(L/h)
定格出力(kVA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40386017 GA-2605U2 387-2424 50 22 1.16 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40386026 GA-2606U2 387-2432 60 26 1.47 2.6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする