防音型 インバータ発電機
大径ホイールで取り回しラクラク、連続運転時間18.1時間(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
インバーターだから、家庭用電流並みの良質な電気!
54.5dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)12.7(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.7~0.8
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/15A×2個+30A×1個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)171
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)680×445×555
乾燥質量(kg)67.0(含バッテリー)
バッテリーGS GTx12(12V10Ah)
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約18.1~7.5(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR4ES
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式TCI
電流(A)交流/直流28/12
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子式
始動方式リコイル/セル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
定格出力(kVA)(交流)2.8
騒音値(dB(A)/7m)54.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)600/API分類SE級エンジンオイル(SAE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
エンジン工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40386044 | EF2800iSE | 36216796 | EF2800ISE |
|
インバーター発電機 | EARTH POWER | 1台 | ¥269,800 税込¥296,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |