レッドレンザーM5

レッドレンザーM5 LED LENSER

内蔵のマイクロコントローラーによるスマートライトテクノロジーで、長時間の使用が可能です。

実用点灯時間
Max点灯時/約3時間(100%点灯モードで明るさが10%まで落ちる時間)、
Min点灯時/約4.5時間(1ルーメンになるまでの時間)
付属品ポーチ、ストラップ 質量(g)約74(電池込) 電源単3形アルカリ電池×1本 本体寸法(mm)Φ21.5×104 LEDパワーチップ型LED×1 明るさ(Lm)約108 照射距離(m)(最長)約110 仕様アドバンスフォーカス搭載、フォーカスコントロール(ヘッド部を前後にスライド、ストロボ点滅) トラスコ品番382-7160 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40389255 OPT-8305
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする