クロスプラズマイオン発生器 blua
4つの効果で、クリアな空気に。
除菌効果×消臭効果×花粉対策×美的効果。
お部屋・車内の空気、清浄化!
クロスプラズマという最新技術で、イオンを最大1500万個/cm3も放出。本体内蔵のファンにより放出されたイオンがお部屋や車内に広がり続け空気中の浮遊する物質やウイルス、花粉がハウスダスト、悪臭の原因をキャッチ。さらに、適正量のオゾンがそれらを分解除去するというパワフルな空気清浄機。
クロスプラズマイオンとは、空気中の酵素を分解しイオンを大量に作り出す事を可能としたマイナス(アニオン)イオンです。これまでのイオンとは違い、微量のオゾンを取り込む事(帯電)によりイオンがさらに安定し効果的に発生することが特徴です。イオン発生量(最大1500万個/cm3)により、ニオイの成分や、アレル物質、カビ菌もイオンで取り込み、それらを抑制する効果があります。また空気中の水分を取り込み、お肌に潤いも与える事から美肌効果にも適しています。
消費電力(W)
「強」モードの運転時/1.0(ACアダプター使用/1.4)、
「弱」モードの運転時/0.8(ACアダプター使用/1.2)
電源電圧(V)
「弱」モードの運転時/0.8(ACアダプター使用/1.2)
ACアダプター/AC100~240(50/60Hz)、
シガー電源アダプター/DC12、
本体/DC5
用途お部屋で!車内で!オフィスで!
直径(Φmm)(上部)76、(最大部)80、(下部)65
高さ(mm)113
質量(g)約138
適合範囲(推奨)8畳
ケーブル長(m)(シガー電源アダプター)約1.5、(ACアダプター用電源)約1.5
最大消費電力(W)充電時/3.5(ACアダプター使用)
オゾン発生量最大0.5mg/h(人体への悪影響はありません)
連続運転時間(h)約5
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
充電時間(時間)約4
オゾン濃度最大0.05ppm(人体への悪影響はありません)
充電池タイプ(内蔵)イチウムポリマー充電池 3.7V/820mAh
運転音「強」モード運転時、「弱」モード運転時
イオン発生量最大1500万個/cm3
内容量1台
シガー電源アダプター/DC12、
本体/DC5
注意
※運転時間、充電時間は使用環境や充電池の状態により異なります。