コンフォートスポーティーうしろ子供のせ

コンフォートスポーティーうしろ子供のせ OGK技研

シートチューブに直接取り付けるタイプのスポーツ車にも対応したうしろ子供のせです。
子供のせのベースはスポーティなデザインでクールなルックスが大好評のRBC-011DX。
多段階に高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト。
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッド。
4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ。
シートチューブの角度に合わせて角度調整が可能。(キャリア部)
重心をベストな位置にする前後調整が可能。(キャリア部)
タイヤやフレームのサイズに合わせて3段階の高さ調整が可能。(キャリア部)

サイズ適用体重と積載重量:20kg以下、適用年齢(身長):2~4歳(115cm以下)、適合車種:20型以上の自転車で諸条件を満たすもの 質量(g)8500(内キャリア約4700g含む) 内容量1個
注意
※取り付けは必ず自転車関連ショップで行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40428071 RBC-011DX-SP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする