電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A10形 E26
パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力7ワットで電球40形(36W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。
種別40W省電力形
長さ(mm)94
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)100
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)50
定格消費電力(W)7
定格寿命(時間)13000
電球形状一般電球形状
定格入力電流(A)0.125
電球の種類電球形蛍光灯
内容量1個
注意
※A形はランプトップ部が暗く見えることがありますが異常ではありません。※ご使用の際はサイズをご確認のうえお使いください。