アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 肥料・農薬・除草剤・種 アイリスオーヤマの 肥料・液肥・培養土 アイリスオーヤマの 液体肥料 切り花延命剤 切り花延命剤 注文コード 1Lの水に1本薄めて入れるだけで切り花を長持ちさせる延命剤です。切り花に必要な栄養分を配合しています。 適合作物切り花 適合切り花全般 材質多糖類、防腐剤、精製水 寸法(mm)約136×56×119 質量(g)410 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 内容量 選択解除 1セット(10本)1セット(10本×20個) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40459203 - 1セット(10本×20個) オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 47310882 - 1セット(10本) オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・液肥・培養土 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルムグリーン アルム農材 税込¥2,308~ ¥2,098~ LEAFENERGY BeansUP リーフエナジー ビーンズアップ 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターZ 吉田水産 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ くん炭 あかぎ園芸 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 滋賀県産 甲賀砂利 2分 20kg タカショー 税込¥2,418~ ¥2,198~ アラガーデンファーム即溶 清和肥料工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ CR10 住商アグリビジネス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ LEAFENERGY リーフエナジー 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 亜リン酸加里 清和肥料工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ テカミンブリックス 味の素ヘルシーサプライ 税込¥7,258~ ¥6,598~ 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 税込¥549~ ¥499~ アラガーデンVFF 清和肥料工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ファーティグレインフォリアー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,838~ ¥4,398~ テクノケルアミノCaB 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 粒状 醗酵鶏ふん 大宮グリーンサービス 税込¥438 ¥398 バスケットへ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS 吉田水産 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS 吉田水産 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 五色玉砂利 30mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ アグリフル 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種肥料・液肥・培養土液体肥料 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります 液体肥料 肥料 培養土 堆肥/土壌改良材 シェアする マイページ 最近見た商品