蛇口口金付ベランダ用ホースリール
水でもお湯でも使えるお風呂のシャワー専用延長ホースリールです。ご家庭のシャワーヘッドを外し、付属のシャワーコネクターを接続してご使用ください。丸型蛇口で使える蛇口口金が付いてるので通常の蛇口にも使用可能です。ベランダでの水遣りから、お湯を使った掃除まで、多用途にお使いいただけます。本体の10mホースに付属の4m延長ホースを簡単に連結することができます。水の漏れにくい止水弁付きコネクターを採用しているので、室内に保管しても安心です。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
ホース長さ(m)10
付属品延長ホース4m、シャワー口金1個、蛇口口金SGP-1、アタッチメントK1個、アタッチメントM1個(※シャワー口金・アタッチメントは、シャワーメーカーに合わせて選んでご使用ください。)
材質本体/ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース/塩化ビニル樹脂
カバーあり
寸法(mm)約232×197×270
色ライムグリーン
質量(g)2260
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
内容量1セット
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40460567 | VHR-14 | 77494665 | FCH-10M |
![]() |
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |