ウォーターバス

ウォーターバス ヤマト科学

水槽内部にヒータがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・水の交換が楽に行えます。

ヒーター容量(kW)1(100V時)、1.44(120V時) 容量(L)約4 仕様1槽1穴 付属品棒状温度計(10~110℃)浸線付き 材質本体/ABS樹脂、水槽/ステンレス(SUS316)、ヒーター/インコネルパイプヒーター 質量(kg)約5.5 電流(A)10.5~12.5 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 槽内寸法(mm)Φ263(最大内径)×Φ165(底径)×124 安全装置自己診断機能(自動過昇防止・センサ異常)、サーキットブレーカ(兼用スイッチ)、温度ヒューズ、水槽検知スイッチ 電源コード(m)約2 温度調節精度±1.5℃(攪拌時) 外寸法(mm)340×349×231(突起部含まず) 温度設定範囲(℃)室温+5~100 アズワン品番2-1984-05 有効内寸法(mm)約Φ236×Φ165×124 内容量1個
注意
※周囲温度によっては沸騰温度に達しない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40465871 BM500
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする