曜日別特売

ミニザルトSRP

ミニザルトSRP - sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP - sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP - sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP - sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP - sartorius(ザルトリウス)

HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。

適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE内容量1パック(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
残液量(μL)
直径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4046828517820K0.4514(出口)LS型
9,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
4046829417573K0.21015(出口)LS型
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
4046830317574K0.451015(出口)LS型
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4046831217575K0.210025(出口)LS型
30,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4046832117576K0.4510025(出口)LS型
29,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
4046833717558K0.21015(出口)SS型
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4046834617559K0.451015(出口)SS型
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする