シンクロロッキング機構でより快適性の高いチェア。
シンクロロッキング機構。背と座が連動して傾き、背によりかかっても座面縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しないリラックス性の高い機構です。5段階で固定できます。
座上下調節。ガススプリングにより座面の高さを簡単に調整できます。(調節高70mmストローク)
ロッキング調節/強弱調節:座裏の調節ハンドルを右または左に回すことで、体重や好みに合わせた背の反発力の調節が可能です。固定:ロッキング範囲の中の5段階のポイントでの固定ができ、静的な安定姿勢の実現を支援します。
材質
(脚)ポリアミド樹脂
(肘パッド)ポリウレタン
(張材)布・ポリエステル100%
(クッション)モールドウレタン
(双輪キャスター)ナイロン
種類オフィスチェア
質量(kg)13.1
全高(mm)885~955
本体質量(kg)13.1
座面高さ(mm)425~495
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×565×885~955
座高(mm)425~495
内容量1脚
(肘パッド)ポリウレタン
(張材)布・ポリエステル100%
(クッション)モールドウレタン
(双輪キャスター)ナイロン
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29