極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)
取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル。
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器を接続。
仕様ツイストスペアケーブル/モールドコネクタ/金メッキピン
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(5ピン)オス
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/(周辺機器)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器/ソニーPSPプレイステーションポータブル/PSP-1000・2000・3000/ハンディカム:ソニーHDR-SR11/12など/デジタルカメラ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約2.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
内容量1本
注意
※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。※デジタルカメラの詳しい対応機種はサンワサプライ社WEBサイトをご覧ください。
※デジタルカメラとプリンタを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07