カクダイ
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44378896
650-300-13
13
-
48.5
72.5
56.5
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
44378905
650-300-20
20
3/4
50.5
74.5
66
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
44379036
650-300-13R
13
-
48.5
72.5
56.5
¥
3,250
取扱い終了
44379045
650-300-20R
20
-
50.5
74.5
66
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材