ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
刃数2寸法d(Φmm)25内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法L1(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561735S25-DRZ175350-0617.53511617.535116
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
40561744S25-DRZ185370-0618.53711818.537118
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
40561753S25-DRZ195390-0619.53912019.539120
51,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40561762S25-DRZ205410-0620.54112520.541125
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
40561771S25-DRZ225450-0822.54512822.545128
59,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
40561787S25-DRZ235470-0823.54713023.547130
56,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40561796S25-DRZ235940-0823.59417323.594173
72,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40561805S25-DRZ245490-0824.54913124.549131
59,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40561814S25-DRZ245980-0824.59817624.598176
68,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40561823S25-DRZ2551020-0825.510218025.5102180
72,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40561832S25-DRZ255510-0825.55113325.551133
59,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
40561841S25-DRZ2651060-0826.510618426.5106184
72,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
40561857S25-DRZ265530-0826.55313526.553135
59,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
40562426S25-DRX160M-3-0516481261648126
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562435S25-DRX160M-4-0516641421664142
55,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562444S25-DRX170M-3-0517511291751129
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562462S25-DRX180M-3-0518541321854132
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562471S25-DRX180M-4-0518721501872150
55,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562487S25-DRX190M-3-0619571321957132
49,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562505S25-DRX200M-3-0620601352060135
49,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562514S25-DRX200M-4-0620801552080155
56,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562523S25-DRX210M-3-0621631382163138
49,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562532S25-DRX210M-4-0621841592184159
56,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562541S25-DRX220M-3-0722661412266141
53,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562566S25-DRX230M-3-0723691442369144
53,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562584S25-DRX240M-3-0724721472472147
53,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562593S25-DRX240M-4-0724961712496171
61,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562602S25-DRX250M-3-0725751502575150
53,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562916S25-DRX155M-4-0515.56214015.562140
55,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562977S25-DRX170M-2-0517341121734112
45,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563004S25-DRX175M-3-0517.552.513017.552.5130
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563074S25-DRX190M-2-0619381131938113
47,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563101S25-DRX195M-3-0619.558.513419.558.5134
49,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563126S25-DRX200M-2-0620401152040115
47,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563135S25-DRX200M-5-062010017520100175
62,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563171S25-DRX210M-2-0621421172142117
47,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563223S25-DRX220M-2-0722441192244119
50,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563232S25-DRX220M-5-072211018522110185
66,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563327S25-DRX240M-2-0724481232448123
50,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563345S25-DRX245M-2-0724.54912424.549124
50,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563397S25-DRX255M-2-0725.55112625.551126
50,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563415S25-DRX255M-4-0725.510217725.5102177
61,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563433S25-DRX260M-5-072613020526130205
66,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40562453S25-DRX170M-4-0517681461768146
55,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40562496S25-DRX190M-4-0619761511976151
56,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40562557S25-DRX220M-4-0722881632288163
61,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40562575S25-DRX230M-4-0723921672392167
61,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40562611S25-DRX250M-4-072510017525100175
61,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40562627S25-DRX260M-3-0726781532678153
53,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40562636S25-DRX260M-4-072610417926104179
61,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40562426S25-DRX160M-3-0574271418S25-DRV160M-3-05画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562435S25-DRX160M-4-0574271996S25-DRV160M-4-05画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562444S25-DRX170M-3-0574271436S25-DRV170M-3-05画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562462S25-DRX180M-3-0574271454S25-DRV180M-3-05画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562471S25-DRX180M-4-0574272039S25-DRV180M-4-05画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562487S25-DRX190M-3-0674271479S25-DRV190M-3-06画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562505S25-DRX200M-3-0674271497S25-DRV200M-3-06画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562514S25-DRX200M-4-0674272075S25-DRV200M-4-06画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562523S25-DRX210M-3-0674271515S25-DRV210M-3-06画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562532S25-DRX210M-4-0674272093S25-DRV210M-4-06画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562541S25-DRX220M-3-0774271533S25-DRV220M-3-06画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562566S25-DRX230M-3-0774271558S25-DRV230M-3-07画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562584S25-DRX240M-3-0774271576S25-DRV240M-3-07画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562593S25-DRX240M-4-0774272154S25-DRV240M-4-07画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562602S25-DRX250M-3-0774271594S25-DRV250M-3-07画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562916S25-DRX155M-4-0574272233S20-DRV155M-4-04画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40562977S25-DRX170M-2-0574270919S25-DRV170M-2-05画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563004S25-DRX175M-3-0574271445S25-DRV175M-3-05画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563074S25-DRX190M-2-0674270955S25-DRV190M-2-06画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563101S25-DRX195M-3-0674271488S25-DRV195M-3-06画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563126S25-DRX200M-2-0674270973S25-DRV200M-2-06画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563135S25-DRX200M-5-0674272556S25-DRV200M-5-06画像準備中マジックドリル DRV (5×Dc)京セラ1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563171S25-DRX210M-2-0674270998S25-DRV210M-2-06画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563223S25-DRX220M-2-0774271016S25-DRV220M-2-06画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563232S25-DRX220M-5-0774272574S25-DRV220M-5-06画像準備中マジックドリル DRV (5×Dc)京セラ1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563327S25-DRX240M-2-0774271059S25-DRV240M-2-07画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563345S25-DRX245M-2-0774271068S25-DRV245M-2-07画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563397S25-DRX255M-2-0774271086S25-DRV255M-2-07画像準備中マジックドリル DRV (2×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563415S25-DRX255M-4-0774272188S25-DRV255M-4-07画像準備中マジックドリル DRV (4×Dc)京セラ1本
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563433S25-DRX260M-5-0774272617S25-DRV260M-5-07画像準備中マジックドリル DRV (5×Dc)京セラ1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする