曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
寸法Ls(mm)56寸法Ds(Φmm)25内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
寸法L3(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
寸法Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40564885SS25-DRC210M-5198110適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
79,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40564894SS25-DRC210M-8264176適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
103,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40564912SS25-DRC220M-5204115適合チップサイズ/(min.)22,(max,)22.99
83,700
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40564921SS25-DRC220M-8273184適合チップサイズ/(min.)22,(max,)22.99
98,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40564946SS25-DRC230M-5210120適合チップサイズ/(min.)23,(max,)23.99
92,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
40564955SS25-DRC230M-8282192適合チップサイズ/(min.)23,(max,)23.99
114,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
40564964SS25-DRC240M-316475適合チップサイズ/(min.)24,(max,)24.99
81,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40564973SS25-DRC240M-5216125適合チップサイズ/(min.)24,(max,)24.99
92,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
40564982SS25-DRC240M-8291200適合チップサイズ/(min.)24,(max,)24.99
108,800
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40564876SS25-DRC210M-315166適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
73,800
取扱い終了
代替品有
40564903SS25-DRC220M-315669適合チップサイズ/(min.)22,(max,)22.99
73,800
取扱い終了
代替品有
40564937SS25-DRC230M-316072適合チップサイズ/(min.)23,(max,)23.99
81,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40564876SS25-DRC210M-339363737SS25-DRC210M-3SS25-DRC210M-3 ドリル 京セラ 39363737ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40564903SS25-DRC220M-339363746SS25-DRC220M-3SS25-DRC220M-3 ドリル 京セラ 39363746ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40564937SS25-DRC230M-339363755SS25-DRC230M-3SS25-DRC230M-3 ドリル 京セラ 39363755ドリル京セラ1個
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする