曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
すくい角A.R.(°)MAX/16.3内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558393MECX032R-07-8T-M3230204065.58.516148.5
77,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
40558402MECX040R-07-10T-M4038224066.310.4221812
90,100
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40558411MECX050R-07-12T-M5040224066.310.4221812
84,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40558427MECX063R-07-14T-M6340224066.310.4221812
94,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする