曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
刃数3すくい角A.R.(°)5内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Ds(Φmm)
寸法Dl(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
基準コーナーR
すくい角R.R.(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40557912MEF22-S2011.42220124440.4-12
36,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557921MEF24-S2013.42420128480.4-12
38,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
40557937MEF25-S2014.42520130500.4-12
38,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
40557946MEF30-S2513.53025140600.8-13
41,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする