曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
刃数2寸法d(Φmm)40内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561981S40-DRZ51102-1551102205205136
75,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
40561997S40-DRZ51153-1551153254254185
79,300
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
40562006S40-DRZ52104-1552104205205136
75,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
40562015S40-DRZ52156-1552156257257188
79,300
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
40562024S40-DRZ53159-1553159260260191
79,300
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
40562033S40-DRZ54108-2054108214214145
81,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562042S40-DRZ54162-2054162266266197
86,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562051S40-DRZ55110-2055110215215146
81,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562067S40-DRZ55165-2055165269269200
86,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562076S40-DRZ56112-2056112217217148
81,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562085S40-DRZ56168-2056168272272203
86,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562094S40-DRZ57114-2057114219219150
81,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562103S40-DRZ57171-2057171275275206
86,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562112S40-DRZ58116-2058116221221152
81,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562121S40-DRZ58174-2058174278278209
86,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562137S40-DRZ59118-2059118223223154
81,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562146S40-DRZ59177-2059177281281212
86,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
40562207S40-DRZ33165-1233165269269200
96,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
40562216S40-DRZ34170-1234170275275206
96,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
40562225S40-DRZ35175-1235175279279210
91,700
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40562234S40-DRZ36180-1236180285285216
96,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
40562243S40-DRZ37185-1237185289289220
96,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
40562252S40-DRZ38190-1238190294294225
96,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
40562261S40-DRZ39195-1239195299299230
91,700
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40562277S40-DRZ40200-1240200302302233
91,700
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40562286S40-DRZ41205-1541205306306237
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562295S40-DRZ42210-1542210311311242
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562304S40-DRZ43215-1543215316316247
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562313S40-DRZ44220-1544220321321252
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562322S40-DRZ45225-1545225324324255
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562331S40-DRZ46230-1546230333333264
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562347S40-DRZ47235-1547235339339270
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562356S40-DRZ48240-1548240344344275
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562365S40-DRZ49245-1549245349349280
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40562374S40-DRZ50250-1550250351351282
102,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
40563625S40-DRX330M-2-113366171171102
63,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563634S40-DRX330M-3-113399204204135
66,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563643S40-DRX340M-2-113468173173104
63,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563652S40-DRX340M-3-1134102207207138
66,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563661S40-DRX350M-2-113570175175106
63,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563677S40-DRX350M-3-1135105210210141
66,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563686S40-DRX360M-2-113672177177108
63,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563695S40-DRX360M-3-1136108213213144
66,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563704S40-DRX370M-2-113774179179110
63,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563722S40-DRX380M-2-113876181181112
63,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563731S40-DRX380M-3-1138114219219150
66,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563765S40-DRX330M-4-1133132227227158
76,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563774S40-DRX330M-5-1133165260260191
83,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563783S40-DRX340M-4-1134136231231162
76,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40563792S40-DRX340M-5-1134170265265196
83,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40563625S40-DRX330M-2-1144372713S40-DRV330M-2-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563634S40-DRX330M-3-1144372826S40-DRV330M-3-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563643S40-DRX340M-2-1144372729S40-DRV340M-2-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563652S40-DRX340M-3-1144372835S40-DRV340M-3-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563661S40-DRX350M-2-1144372738S40-DRV350M-2-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563677S40-DRX350M-3-1144372844S40-DRV350M-3-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563686S40-DRX360M-2-1144372747S40-DRV360M-2-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563695S40-DRX360M-3-1144372853S40-DRV360M-3-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563704S40-DRX370M-2-1144372756S40-DRV370M-2-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563722S40-DRX380M-2-1144372765S40-DRV380M-2-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563731S40-DRX380M-3-1144372878S40-DRV380M-3-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563765S40-DRX330M-4-1144372939S40-DRV330M-4-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563774S40-DRX330M-5-1144373027S40-DRV330M-5-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563783S40-DRX340M-4-1144372948S40-DRV340M-4-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40563792S40-DRX340M-5-1144373036S40-DRV340M-5-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする