乾式静音ドリル
低騒音・低振動・高速穿孔で快適作業を実現!!
冷却するための水を使わないので、水による汚れや給水装置の持ち運びなし。
高速・静音どちらのモードも打撃機構を使わず、ダイヤモンドビットの回転だけで穿孔。
打撃なしでも、ハンマドリル同等の穿孔スピード。
付属品サイドハンドル、深さゲージ、集じんカップ、砥石(ビット目出し用)、スパナ(ビット取付用×4本)、取扱説明書、保証書、キャリングケース
トラスコ品番447-3108
消費電力(W)1060(11A)
回転数(min-1[r.p.m])高速モード/8000、静音モード/4000
能力コンクリート 穴径10.0~18.0mm 有効長 100mm
穿孔長(mm)(有効)100
LEDランプ白色LED
穿孔径(mm)(コンクリート)Φ10~Φ18
内容量1台