高圧釘打機

高圧釘打機 マックス

スリムで狙い易いコンタクトノーズ。
長さ25~38mmのフロアステープルに対応。
エアダスタ機構搭載機。

付属品保護メガネ、平打ちアタッチメント、除針工具、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック ステープル装填数84本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)254×66×276 使用ホースマックススーパーエア・ホース内径5mm以上・長さ30m以内 内容量1台
注意
※部材の堅さ(単層ムク材)や厚さの組み合わせによっては打ち込めない場合があります。また、使用空気圧が低いと適正な打ち込み状態を得られない場合(ステープル浮き等)があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40505823 HA-38F2(D)/4MAフロア
78,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする