曜日別特売

2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ)

2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) - 東豊工業
(3件のレビュー)

二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト

用途2輪車(クリップタイプ)材質内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
質量(g)
メーカー
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
メーカー
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40506952K-CLN IRON10カワサキ(ホイール)サイド打ち込み
オープン
969
1,066(税込)
11日以内出荷
40506961K-CLN IRON20カワサキ(ホイール)サイド打ち込み
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
40506977K-CLN IRON30カワサキ(ホイール)サイド打ち込み
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
40506986Y-CLN IRON10ヤマハ・スズキ(ホイール)センター打ち込み
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40506995Y-CLN IRON20ヤマハ・スズキ(ホイール)センター打ち込み
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40507004Y-CLN IRON30ヤマハ・スズキ(ホイール)センター打ち込み
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506986
2022-04-12
用途: DIYでの交換用に

ホイールのウエイト取付部には袋から出したままの状態ではクリップ幅が狭く、ウエイトハンマーでクリップ幅調整の必要がありました。そこは問題ではないのですが、誤って狭め過ぎた時にクリップが割れてしまい、純正よりもクリップ部の金属の柔軟性が劣るのでは無いかと思えました。それも経験で、加減を覚えれば問題ありません。安価なので幅調整を繰り返して金属疲労が心配になれば迷わず廃棄できます

対象商品 : 40507004
2021-03-20
用途: 二輪車の補修
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。高い値段のものに負けません。

対象商品 : 40506986
2019-06-27
用途: タイヤ交換時
シフト整骨院

素材が鉛やアルミと思いきや塗装されたスチールでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする