曜日別特売

カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) - 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) - 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) - 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) - 旭産業(エアーゲージ)
(3件のレビュー)

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。
内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック!
バルブ側は手放しOK!
手元のパイプを引けば一発ロック解除!
もれ無し構造で長持ち安心。
クリップチャックより確実ロック!!
従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!!
多様な用途で使いやすさを実現。

用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4内容量1個
注意
※オープンタイプ:タイヤゲージに使用
※クローズタイプ:コンプレッサー直付け用
全6種類を絞り込む
弁の種類
適合
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
弁の種類
適合
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405096734-SCSSクローズタイプシングルタイヤ用205145クローズ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40509682C-C84オープンタイプシングルタイヤ用205145オープン
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
405097164-SC90Sクローズタイプセーフティーゲージ用100135クローズ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40509725C-C86オープンタイプセーフティーゲージ用100135オープン
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
405096914-SCSLクローズタイプダブルタイヤ内側専用390260クローズ
18,920
取扱い終了
40509707C-C85オープンタイプダブルタイヤ内側専用390260オープン
18,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40509725
2021-04-08
用途: タイヤのエアー充填機用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っていた、旭産業の同じ物が、充填時間が長くなったので、買い替えました。充填速度はかなり早くなったのですが、タイヤケージから満充填後、自動でタイヤが出てくるときにケージ当り、一番細い部分が折れてしまいました。以前から細くて怖いなと思っていたら案の定です。使い勝手が良いだけに残念です。又、写真と送られてきた物は、仕様が違っていました。問題なく使えるのですが改良版なのでしょうかね。

対象商品 : 40509682
2020-12-18
用途: タイヤ組み換えする時
十和田電鉄株式会社運輸・通信業

思った通りの使いやすさで、やや満足しております。。

対象商品 : 40509682
2019-11-16
用途: タイヤ交換時のエアー充填
運輸・通信業

食い付きが良いので、スムーズに作業できます。良品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする