関西ヂーゼル
メタハラサーチライトHID 35W
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプ
HID-H3
レンズ径(Φmm)
160
材質(ブラケット)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
種別
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40510967
MM-300
24
35
拡散タイプ(E)
8000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
40510976
MM-310
24
35
集光タイプ(S)
408000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください