充電器セット
約1000回繰り返し使用できる経済的な充電池。
単3形電池(1000mAh、1.2V)2本と充電器のセット。
セット内容充電器×1個、単3ニッケル水素電池×2個
寸法(mm)(充電器)60×83×28
電圧(V)1.2(単3形電池)
電源スイッチング方式
充電入力電源(V)AC100~240
公称容量(mAh)1000(単3形電池)
充電器質量(g)50
充電時間(時間)単3形2個:約5
内容量1セット
約1000回繰り返し使用できる経済的な充電池。
単3形電池(1000mAh、1.2V)2本と充電器のセット。