デジタル暗視スコープ エクイノクス6

デジタル暗視スコープ エクイノクス6 Bushnell(ブッシュネル)

6倍望遠、50mm対物レンズのダイナミック暗視を実現。
クリアかつ鮮明な第二世代相当の高解像度造影。
グリーン、モノクロ造影の切替式。
ビデオカメラやデッキにも録画できるビデオ出力端子。
約300mの長距離造影可能。

望遠鏡:倍率6倍 付属品ストラップ、専用ケース、ビデオ出力ケーブル、取扱説明書(日本語版)、保証書(日本語版)、純正品検査証(日本語版) 寸法(mm)198×102×57 質量(g)564 タイプ第二世代相当 機能デュアル造影モード、イルミネーター、三脚取付ネジ穴 使用電池CR123乾電池2本 対物レンズ(径)Φ50mm 視界(見掛け)27.6度、(実)4.6度 出力端子ビデオ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40513137 -
86,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする