アンテナ変換ケーブル
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
コード長さ(m)1.4
接続端子MCX
内容量1個
注意
※CA-PANX1Dが受信できる放送の種類はUHF13~62チャンネルですので、UHFアンテナが必要になる場合があります。またケーブルテレビ局によっては、別のチャンネルで送信されている場合があり、視聴できないことがあります。※車に取り付けるアクセサリーは、確実な取付が必要であり、また車種によっては取付け不可能な場合もありますので、必ず専門技術のある販売店にご相談ください。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40522246
2021-09-21
- 用途:
- 車載ワンセグアンテナ接続用
EHCコンサルティング カトウ 様
(サービス業)
ナビ兼ワンセグTVは感度対策として別のルーフトップアンテナを使用する為に、この端子変換ケーブルを購入しました。この商品(変換)があって良かったです。
リアウインドーにブースター内蔵ダイポールアンテナ(変換ケーブル不要)も付けてありますが、感度はルーフトップアンテナに劣ります。