京セラ
チップ CNMG
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全25種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40588651
CNMG120404 PV7005
12.9
4.76
0.4
PV7005
12.7
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
40589272
CNMG120408 PV7005
12.9
4.76
0.8
PV7005
12.7
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
40588606
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
CR7015
12.7
¥
9,400
取扱い終了
40588615
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
CA5515
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588624
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
PR1125
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588633
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
TN6010
12.7
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588642
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
PV7025
12.7
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588667
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
PV7010
12.7
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588676
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
CA4505
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588685
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
CA4515
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588694
CNMG120404
12.9
4.76
0.4
PV30
12.7
¥
8,500
取扱い終了
40589245
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
PR1125
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589254
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
TN6010
12.7
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589263
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
PV7025
12.7
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589281
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
PV7010
12.7
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589297
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
CA4505
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589306
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
CA4515
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589315
CNMG120408
12.9
4.76
0.8
TN60
12.7
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590006
CNMG120412
12.9
4.76
1.2
PR1125
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590015
CNMG120412
12.9
4.76
1.2
PV7005
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590024
CNMG120412
12.9
4.76
1.2
CA4505
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590033
CNMG120412
12.9
4.76
1.2
CA4515
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590286
CNMG120416
12.9
4.76
1.6
CA4505
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590295
CNMG120416
12.9
4.76
1.6
CA4515
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590471
CNMG160612
16.1
6.35
1.2
CA4515
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください