京セラ
チップ CPMH
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40591747
CPMH090304 PV7005
9.7
3.18
0.4
PV7005
9.525
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
40591914
CPMH090308 PV7005
9.7
3.18
0.8
PV7005
9.525
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
40591451
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
CA4010
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591467
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
CA4120
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591476
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
CA4115
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591485
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
PV7025
7.94
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591494
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
PV7005
7.94
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591503
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
PV7010
7.94
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591512
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
TN6010
7.94
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591521
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
CA4515
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591537
CPMH080204
8.1
2.38
0.4
PR1425
7.94
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591607
CPMH080208 CA4010
8.1
2.38
0.8
CA4010
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591616
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
CA4120
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591625
CPMH080208 CA4115
8.1
2.38
0.8
CA4115
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591634
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
PV7025
7.94
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591643
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
PV7005
7.94
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591652
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
PV7010
7.94
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591661
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
TN6010
7.94
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591677
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
CA4515
7.94
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591686
CPMH080208
8.1
2.38
0.8
PR1425
7.94
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591731
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
PV7025
9.525
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591756
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
PV7010
9.525
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591765
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
TN6010
9.525
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591774
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
CA4505
9.525
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591783
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
CA4515
9.525
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591792
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
PR1425
9.525
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591801
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
PV30
9.525
¥
7,500
取扱い終了
40591817
CPMH090304
9.7
3.18
0.4
TN60
9.525
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591905
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
PV7025
9.525
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591923
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
PV7010
9.525
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591932
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
TN6010
9.525
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591941
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
CA4505
9.525
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591957
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
CA4515
9.525
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591966
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
PR1425
9.525
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591975
CPMH090308
9.7
3.18
0.8
PV30
9.525
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください