京セラ
チップ DNMU-GK
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
7
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40600847
DNMU080304E-GK PR1225
PR1225
0.4
0.4
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
40600795
DNMU080302E-GK
PR1025
0.2
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600804
DNMU080302E-GK
PR1225
0.2
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600813
DNMU080302E-GK
PR1425
0.2
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600822
DNMU080304E-GK
PR1005
0.4
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600831
DNMU080304E-GK
PR1025
0.4
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600856
DNMU080304E-GK
PR1425
0.4
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください