パネルマウント DCジャック

パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機
(27件のレビュー)
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
全19種類を絞り込む
定格電流(A)
プラグ(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
プラグ(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903733MJ-141個0.5Φ5.5×2.1-
オープン
229
252(税込)
当日出荷
38903742MJ-151個1Φ5.5×2.5-
オープン
229
252(税込)
当日出荷
38904117MJ-211個0.5Φ5.5×2.1-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38904135MJ-21AM1個0.5Φ5.5×2.1-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
38904485MJ-991個0.5Φ3.4×1.4-
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38904467MJ-601個0.5Φ5.5×2.1-
オープン
149
164(税込)
当日出荷
50773819MJ-10A1セット(10個)0.5Φ5.5×2.1-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50773828MJ-11A1セット(10個)1Φ5.5×2.5-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50773855MJ-179A1セット(10個)0.5Φ5.5×2.12.5(2個)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50773880MJ-181MA1セット(10個)0.5Φ5.5×2.12.4(2個)
オープン
1,298
1,428(税込)
36日以内出荷
50773907MJ-181MSA1セット(10個)0.5Φ5.5×2.12.4(2個)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50773968MJ-40A1セット(10個)0.5Φ5.5×2.1-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38903681MJ-101個0.5Φ5.5×2.1-
オープン
取扱い終了
代替品有
38903706MJ-111個1Φ5.5×2.5-
オープン
取扱い終了
代替品有
38903891MJ-1791個0.5Φ5.5×2.12.5(2個)
オープン
取扱い終了
代替品有
38903943MJ-181M1個0.5Φ5.5×2.12.4(2個)
オープン
取扱い終了
代替品有
38904397MJ-401個0.5Φ5.5×2.1-
オープン
取扱い終了
代替品有
76023798MJ-181MS1パック(10個)0.5Φ5.5×2.12.4(2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38903952MJ-181MS1個0.5Φ5.5×2.12.4(2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38903681MJ-1047335814MJ-10-AMJ-10 パネルマウント DCジャック マル信無線電機 47335814パネルマウント DCジャックマル信無線電機1個
119
税込131
従来品(MJ-10)から絶縁体の材質が変更されています(ベーク⇒ガラス入りPBT)
38903706MJ-1150773828MJ-11AMJ-11 パネルマウント DCジャック マル信無線電機 50773828パネルマウント DCジャックマル信無線電機1セット(10個)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38903891MJ-17950773855MJ-179AMJ-179 パネルマウント DCジャック マル信無線電機 50773855パネルマウント DCジャックマル信無線電機1セット(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38903943MJ-181M50773880MJ-181MAMJ-181M パネルマウント DCジャック マル信無線電機 50773880パネルマウント DCジャックマル信無線電機1セット(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38904397MJ-4050773968MJ-40AMJ-40 パネルマウント DCジャック マル信無線電機 50773968パネルマウント DCジャックマル信無線電機1セット(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76023798MJ-181MS50773907MJ-181MSAMJ-181MS パネルマウント DCジャック マル信無線電機 50773907パネルマウント DCジャックマル信無線電機1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 電子工作
教育・研究機関

外形5.5ミリの通常サイズですが,内側のシャフト径違いがあるので注意が必要ですね。

2025-03-06
用途: IC回路の電源供給用
国立大学法人九州大学教育・研究機関

小型で半田付けも容易のため、学生実験の回路製作に適している。

対象商品 : 38904467
2023-02-23
用途: 電池仕様だったので外部電源を追加した
その他業種

パネルに穴開けるだけだったので、すぐに作業完了できました。

1が参考にしています
対象商品 : 38903681
2022-10-14
用途: 電動工具のバッテリー給電端子
その他業種

バッテリーへの給電に当たり、値段が安価で、さらに、設置場所の自由度やDCプラグの対応幅など、大変使いやすいジャックでした。前回に続き、2回目の発注です。

対象商品 : 38903891
2021-10-04
用途: 実験用

試作製品への組み込みで購入しました。
1個から対応していただけるので、大変ありがたいです。

対象商品 : 38903733
2021-03-13
用途: 計測装置の電源給電用
サービス業

ACアダプタとの接続用に購入しました。ナットでの締め付けもしっかりできて大変満足です。取付け穴の関係で仕方ないと思いますが、半田上げの+と-の端子間が狭いので、端子間を広げて絶縁して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38903681
2021-10-30
用途: 12ボルトファンの電源をとるジャックとして使用
合同会社コンポス技研製造業

概ねいいのです。ずーと使っていますが何の問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38903742
2020-02-19
用途: ICステレオアンプのDCアダプタ電源供給
その他業種

小型でシンプルな形状で8φの丸穴を開けるだけなので取付が楽なのが良い。
内部電源からの切り替え端子が必要ない場合はお薦め。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする