アジャスタブルダイス 左(M)

アジャスタブルダイス 左(M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

材質SKS ねじの種類M 内容量1本
お気に入りに追加
129件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40838971 AR-D-LH M12 X 1.5 38ケイ 13 1.5 M12 38
オープン
 
 
取扱い終了
40838454 AR-D-LH M1 X 0.25 16ケイ 5 0.25 M1 16
11,600
 
 
取扱い終了
40838463 AR-D-LH M1.2 X 0.25 16ケイ 5 0.25 M1.2 16
11,600
 
 
取扱い終了
40838472 AR-D-LH M1.4 X 0.3 16ケイ 5 0.3 M1.4 16
11,600
 
 
取扱い終了
40838481 AR-D-LH M1.4 X 0.3 20ケイ 7 0.3 M1.4 20
13,500
 
 
取扱い終了
40838497 AR-D-LH M1.6 X 0.35 16ケイ 5 0.35 M1.6 16
11,600
 
 
取扱い終了
40838506 AR-D-LH M1.7 X 0.35 16ケイ 5 0.35 M1.7 16
11,600
 
 
取扱い終了
40838515 AR-D-LH M1.7 X 0.35 20ケイ 7 0.35 M1.7 20
13,500
 
 
取扱い終了
40838524 AR-D-LH M2 X 0.4 16ケイ 5 0.4 M2 16
8,940
 
 
取扱い終了
40838533 AR-D-LH M2 X 0.4 20ケイ 7 0.4 M2 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838542 AR-D-LH M2.3 X 0.4 16ケイ 5 0.4 M2.3 16
8,940
 
 
取扱い終了
40838551 AR-D-LH M2.3 X 0.4 20ケイ 7 0.4 M2.3 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838567 AR-D-LH M2.5 X 0.45 16ケイ 5 0.45 M2.5 16
8,940
 
 
取扱い終了
40838576 AR-D-LH M2.5 X 0.45 20ケイ 7 0.45 M2.5 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838585 AR-D-LH M2.6 X 0.45 16ケイ 5 0.45 M2.6 16
8,940
 
 
取扱い終了
40838594 AR-D-LH M2.6 X 0.45 20ケイ 7 0.45 M2.6 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838603 AR-D-LH M3 X 0.35 20ケイ 7 0.35 M3 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838612 AR-D-LH(ヒダリ) M3 X0.5 20ケイ 7 0.5 M3 20
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838621 AR-D-LH M3 X 0.5 25ケイ 9 0.5 M3 25
9,270
 
 
取扱い終了
40838637 AR-D-LH M3 X 0.6 20ケイ 7 0.6 M3 20
7,770
 
 
取扱い終了
40838646 AR-D-LH M3.5 X 0.35 20ケイ 7 0.35 M3.5 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838655 AR-D-LH M3.5 X 0.6 20ケイ 7 0.6 M3.5 20
7,770
 
 
取扱い終了
40838664 AR-D-LH M4 X 0.5 20ケイ 7 0.5 M4 20
10,200
 
 
取扱い終了
40838673 AR-D-LH(ヒダリ) M4 X0.7 20ケイ 7 0.7 M4 20
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838682 AR-D-LH(ヒダリ) M4 X0.7 25ケイ 9 0.7 M4 25
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838691 AR-D-LH M4 X 0.75 20ケイ 7 0.75 M4 20
7,770
 
 
取扱い終了
40838707 AR-D-LH M4.5 X 0.75 20ケイ 7 0.75 M4.5 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838716 AR-D-LH M5 X 0.5 20ケイ 7 0.5 M5 20
10,200
 
 
取扱い終了
40838725 AR-D-LH(ヒダリ) M5 X0.8 20ケイ 7 0.8 M5 20
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838734 AR-D-LH(ヒダリ) M5 X0.8 25ケイ 9 0.8 M5 25
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838743 AR-D-LH M5 X 0.9 20ケイ 7 0.9 M5 20
7,770
 
 
取扱い終了
40838752 AR-D-LH M6 X 0.5 20ケイ 7 0.5 M6 20
オープン
 
 
取扱い終了
40838761 AR-D-LH M6 X 0.75 20ケイ 7 0.75 M6 20
10,200
 
 
取扱い終了
40838777 AR-D-LH M6 X 0.75 25ケイ 9 0.75 M6 25
オープン
 
 
取扱い終了
40838786 AR-D-LH(ヒダリ) M6 X1 20ケイ 7 1 M6 20
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838795 AR-D-LH(ヒダリ) M6 X1 25ケイ 9 1 M6 25
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838804 AR-D-LH M7 X 0.5 25ケイ 9 0.5 M7 25
16,700
 
 
取扱い終了
40838813 AR-D-LH M7 X 0.75 25ケイ 9 0.75 M7 25
14,300
 
 
取扱い終了
40838822 AR-D-LH M7 X 1 25ケイ 9 1 M7 25
9,270
 
 
取扱い終了
40838831 AR-D-LH M8 X 0.5 25ケイ 9 0.5 M8 25
15,300
 
 
取扱い終了
40838847 AR-D-LH M8 X 0.75 25ケイ 9 0.75 M8 25
12,000
 
 
取扱い終了
40838856 AR-D-LH M8 X 1 25ケイ 9 1 M8 25
オープン
 
 
取扱い終了
40838865 AR-D-LH(ヒダリ) M8 X1.25 25ケイ 9 1.25 M8 25
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838874 AR-D-LH(ヒダリ) M8 X1.25 38ケイ 13 1.25 M8 25
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838883 AR-D-LH M10 X 0.75 25ケイ 9 0.75 M10 25
オープン
 
 
取扱い終了
40838892 AR-D-LH M10 X 1 25ケイ 9 1 M10 25
オープン
 
 
取扱い終了
40838901 AR-D-LH M10 X 1.25 25ケイ 9 1.25 M10 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40838917 AR-D-LH M10 X 1.25 38ケイ 13 1.25 M10 38
オープン
 
 
取扱い終了
40838926 AR-D-LH(ヒダリ) M10 X1.5 25ケイ 9 1.5 M10 25
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
40838935 AR-D-LH(ヒダリ) M10 X1.5 38ケイ 13 1.5 M10 38
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40838971 AR-D-LH M12 X 1.5 38ケイ 18815186 D2-LH M 12×1.75-38 D2-LH M 12×1.75-38 ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18815186 ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1個 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする