表示灯 LEDブラケット DB-10-T
材質(本体)黄銅
定格-
適合規格RoHS対応
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
端子金具L.E.D.リード線(口0.5mm)
取付板厚(mm)1.8(MAX)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
内容量1個
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
制御機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08622984 | DB-10-T-CHR | 53859375 | DB-10-F-CHR |   | 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ | サトーパーツ | 1個 | ¥499 税込¥549 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 08622993 | DB-10-T-CHG | 53859366 | DB-10-F-CHG |   | 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ | サトーパーツ | 1個 | ¥529 税込¥582 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 08623002 | DB-10-T-CHY | 39917929 | CUX12K |   | 個数はかり | VIBRA(新光電子) | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
商品レビュー
- 対象商品:
- 08622984
2018-06-23
- 用途:
- 製品の電源ランプ及び 状態ランプ
有限会社山崎工業 様
製品用として結構長期にわたり使用しています。防水仕様にはなっていませんがそこそこ水滴等には耐えられていますね。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
