油専用ピグ(R)ブラウンマット ヘビーウェイト
油専用ピグ(R)ブラウンマットは吸収した油の汚れを隠してしまうブラウンカラーです。より長期間使用することができます。
汚れが目立ちにくい茶色のマット。薄色系の吸収材と比べ、液体漏れや垂れ落ちが目立ちません。
油のみを吸収し、水は吸収しません。
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
色ブラウン
寸法38cm×51cm×3mm(縦×横×厚さ)
吸収量約836mL/枚、約83.6L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×30
内容量1箱(100枚)