ウカ リア
ライトを明るくするためには、照射角度を絞れば簡単です。しかし、照射角を絞りすぎると視認できる範囲は狭くなり、実用的でない商品になってしまいます。この「ウカ」は広角(45度)と集光(15度)の2レンズを搭載しすることで、ジレンマを解消。このレンズ技術と、最新鋭の超高輝度LEDと組み合わせることで、中心部では何と80000mcdの超高輝度を実現。なおかつ、広い角度に光が広がることで、高い視認性をも両立します。
サイズの違う2つのレンズを搭載した形状は左右非対称で、商品名(ウカ=シオマネキ)の由来ともなっています。あたかも、大きなハサミで戦い小さなハサミでエサを食べるシオマネキのように、役割を分担して高機能を実現しています。
衝撃に強くファッショナブルなボディカバーは伸縮性と耐候性に優れ、環境に優しい独自配合の素材。伸縮性に優れたアームと2段階調整フックで、自転車の各所はもちろん、バックパックやヘルメットなどにも装着が容易です。
多彩な7色のボディカラーをラインナップ。フレームカラーやお好みに合わせてコーディネイトしていただけます。
付属品試用電池(CR2032×2)
材質TPE(カバー)、ABS(本体、内部パーツ)、ポリカーボネイト(レンズ、内部パーツ)、ステンレススチール(電極等)、ベークライト(基板)、その他LED等電子部品
質量(g)17(電池除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×43×22
発光色レッド
光源超高輝度白色発光LED×2 (日亜化学工業製) / 超高輝度赤色発光LED×2
電池リチウムボタン電池CR2032×2 (試用品付属)
点灯方式2モード(連続/点滅)
適合径(Φmm)直径22~35
光度(mcd)80000(中心部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)連続60/点滅120
内容量1個