スイッチ・コンセントセット(取付枠付)

スイッチ・コンセントセット(取付枠付) Panasonic(パナソニック) スイッチ・コンセントセット(取付枠付) Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

形状平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト 種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合プレートWTC7101、WT8101 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41035066 WTF10016W ほたるスイッチB、コンセント
1,270
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
41035041 WTF100152W スイッチスペース×2、コンセント
410
 
 
取扱い終了
41035057 WTF100162W ほたるスイッチB×2、コンセント
1,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41035066
2021-02-02
用途:
ガレージ照明
建設業・工事業

ガレージ内の照明スイッチのため、購入しました。ホタルスイッチのため、夜間もスイッチ部分が光り、とても使いやすいです。

対象商品:
41035066
2019-07-14
用途:
スイッチパネルからの電源取り出し

照明スイッチの並びに予備の配線がありましたので、この商品を取り付けました。
胸の高さにコンセントを増設することができ、掃除のときなど便利に使っています。
パナソニックのこのシリーズは痒い所に手が届くようなアイデア商品が豊富ですね。
設備の使い勝手を良くするために活用しています。

対象商品:
41035057
2019-05-21
用途:
洗面台の照明スイッチ・ドライヤー用コンセント一体施工
サービス業

背面の結線などの施工方法は従来品と変わらない形式で、大きなトラブルなく施工できました。
唯一、プレートとボックスの締結ネジの穴がスイッチ化粧プレートとコンセント化粧板の下に隠れていて、気付くまで混乱しました。外箱や製造元HPに書いていないので、施工の際はご注意ください。

ほたるスイッチの色味や明るさは、明る過ぎず暗過ぎずで良い感じです。IKEAのLED電球を負荷に繋いでいますが、今のところ問題なく動作しています。

対象商品:
41035041
2016-06-02
用途:
浴槽のスイッチ

スイッチの入り切りがしやすい

対象商品:
41035041
2015-12-22
用途:
家庭用コンセント
その他業種

スペースにあけたらタイマーをセットしました。ただ、上部へのコンセント変更ができなかったのが残念です。

対象商品:
41035041
2020-05-19
用途:
人感センサースイッチにコンセントを追加
不動産業

スイッチ・コンセントセットなら、3P のコンセントも欲しいです。
人感センサースイッチWTK1811WKの化粧カバーも長すぎるので、コンセント化粧カバーとのあわせて切る作業は必要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする