Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 電気材料 Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート Panasonic(パナソニック)の 電設用モジュラージャック マンション向け光配線 埋込光コンセント マンション向け光配線 埋込光コンセント 注文コード 仕様シングルモード用Φ0.25mm・SC1心・外被把持クイックプラグ付 極数6極2心 定格0.5A 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WTH10116W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41051771 WTH10116W ¥7,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンセント/スイッチ/プレート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 人感センサー FP2 Aqara(アカラ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ USBコネクタ LAMP(スガツネ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ Abaniactコンセント Abaniact(アバニアクト) 税込¥21,978~ ¥19,980~ アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Pitコンセントタイプ Nito 税込¥42,878~ ¥38,980~ アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ダンブロッカー天井用 日本住環境 税込¥29,678~ ¥26,980~ アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 水中機器用フロートケーブル 三ツ星 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ アドバンスシリーズ 埋込接地ダブルコンセント プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ アルミ製セキュリティカバー(デカタフ) JAPPY 税込¥3,298 ¥2,998 平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器 税込¥3,078~ ¥2,798~ 開閉センサー T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 圧着端子(棒形) ニチフ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 片切オフピカスイッチ 東芝ライテック 税込¥472 ¥429 バスケットへ 人感センサー P1 Aqara(アカラ) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ アドバンスシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料コンセント/スイッチ/プレート電設用モジュラージャック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります コンセント 電設用スイッチ タイマ コンセント 電源タップ コンセントプレート 取付枠 電設用モジュラージャック ジョイントボックス 配線器具その他関連用品 コードリール 延長コード シェアする マイページ 最近見た商品